{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M24 | |
powłoka | TiCN | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 376 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2 6H | |
Kształt nakroju | C | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2xD przy otworze nieprzelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 3 mm | |
długość całkowita L | 160 mm | |
⌀ chwytu Ds | 18 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 14,5 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 21 mm | |
⌀ gwintu | 24 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | |
liczba rowków wiórowych | 4 | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
głębokość gwintu | 48 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 135700 M24 |