• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Gwintowniki maszynowe do wrzecion synchronizowanych HSS-E-PM kształt E G1/8

Nr art.: 137813 G1/8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
  • Rodzaj gwintu: G
  • Kąt boku zarysu gwintu: 55
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: Norma zakładowa
  • Kształt nakroju: E

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu G1/8
powłoka TiAlN
Rodzaj gwintu G
Kąt boku zarysu gwintu 55 stopni
Materiał ostrza HSS E PM
norma Norma zakładowa
Kształt nakroju E
Kąt linii śrubowej 40 stopni
chwyt DIN 1835 B z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3xD przy otworze nieprzelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 0,907 mm
liczba zwojów na cal 28
⌀ gwintu 9,73 mm
długość całkowita L 90 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
Chwyt kwadratowy □ 6,2 mm
⌀ otworu rdzenia 8,8 mm
tolerancje chwytu h6
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki maszynowe do obróbki synchronicznej
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny zielone
Liczba ostrzy Z 3
głębokość gwintu 29,19 mm
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 137813 G1/8
EAN / GTIN 4045197705747

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
32
aluminium (dające krótki wiór)
N
32
Stal < 500 N/mm²
P
33
Stal < 750 N/mm²
P
32
Stal < 900 N/mm²
P
20
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal < 1400 N/mm²
P
7
Stal INOX < 900 N/mm²
M
11
Stal INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Stabilne wykonanie ze ścięciem w nakroju i chwytem wg DIN 1835-B. Specjalna geometria do zastosowania na obrabiarkach zesynchronizowanym napędem wrzeciona. Gwintownik prowadzony jest przy tym przez synchronizowane wrzeciona obrabiarki. Specjalnapowłoka z TiAlNzapewnia optymalną trwałość. Stosować zemulsją(zawartość oleju min. 8%).
kształt E (nakrój: 1,5-2 zwoje) umożliwia bardzo dużą głębokość gwintowania.

Zastosowanie:

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1
(do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Wskazówka:

W zastosowaniach we wrzecionach synchronizowanychuchwyt szybkowymienny do gwintowaniaGARANT nr 338100-338121, z minimalną kompensacją długości (MLA),zapewnia wysoką niezawodność procesu obróbki.