{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | G1/4 | |
powłoka | TiN | |
Rodzaj gwintu | G | |
Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
norma | DIN 2189 | |
Klasa tolerancji | ISO 228 X | |
Kształt nakroju | C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,337 mm | |
liczba zwojów na cal | 19 | |
⌀ gwintu | 13,16 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds | 11 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 9 mm | |
Wartość zalecana ⌀ otworu pod gwint | 12,55 mm | |
liczba rowków wiórowych | 6 | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
głębokość gwintu | 39,48 mm | |
Rodzaj produktu | maszynowe bezwiórowe |
Numer artykułu | 139400 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197509611 |