Wysokowydajne gwintowniki bezwiórowe najnowszej generacji do stosowania w materiałach stalowych.
Zoptymalizowana geometria wieloboczna zmniejsza moment obrotowy.
Wielowarstwowa powłoka HIPIMS zapewnia wysoką odporność na ścieranie.
Substrat HSS-E-PM dla maksymalnego bezpieczeństwa procesu.
DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Z rowkami smarnymi - optymalne smarowanie również przy głębokich gwintach. Klasa tolerancji: ISO 2X/6HX. Kształt E (nakrój: 1,5 - 2 zwoje) umożliwia bardzo dużą głębokość gwintowania przy krótkim wybiegu. Gwint jest nacinany prawie do dna otworu.