Exécution:
Taraud à refouler hautes performances de la toute dernière génération, spécialement conçu pour une
utilisation dans les aciers.- Géométrie polygonale optimisée pour un couple réduit.
- Revêtement HIPIMS multicouche pour une résistance à l’usure élevée.
- Substrat HSS-E-PM pour une sécurité de processus maximale.
DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10;
≈ DIN 376 ≥ M12
).Classe de tolérance: ISO 2X/6HX.Type E (entrée: 1,5 − 2 filets)
pour des taraudages jusqu’en limite de fond de trous. Pour taraudage jusqu’en limite de fond de trous borgnes.