{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M16×1,5 | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj gwintu | MF; MF-LH | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | VHM | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
skok gwintu | 1,5 mm | |
⌀ nom. DC | 12,82 mm | |
Długość chwytu Ls | 48 mm | |
długość całkowita L | 102 mm | |
⌀ chwytu Ds | 18 mm | |
⌀ szyjki D1 | 17,5 mm | |
Zaprogramowana wartość pogłębienia Lc | 33,6 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 2×D przy otworze przelotowym | |
Kąt stopnia pogłębiającego | 90 stopni | |
posuw fz w stali < 1 100 N/mm2 | 0,06 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
liczba rowków wiórowych | 4 | |
pierścień barwny | zielone | |
głębokość gwintu | 32 mm |
Numer artykułu | 139688 16X1,5 |