{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M24×1,5 | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj gwintu | MF; MF-LH | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | VHM | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
głębokość wiercenia otworu nieprzelotowego i przelotowego | 1,5×D | |
skok gwintu | 1,5 mm | |
⌀ nom. DC | 16 mm | |
maksymalna głębokość pracy LC | 36,7 mm | |
Długość chwytu Ls | 48 mm | |
długość całkowita L | 90 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Liczba zębów Z | 5 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 2xD przy otworze przelotowym | |
posuw fz w stali < 750 N/mm2 | 0,065 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
liczba rowków wiórowych | 5 | |
pierścień barwny | zielone | |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wewn. | |
głębokość gwintu | 28 mm | |
Rodzaj produktu | Frez do gwintów |
Numer artykułu | 139670 24X1,5 |