{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M3 | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj gwintu | M; M-LH | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | VHM | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
głębokość wiercenia otworu nieprzelotowego i przelotowego | 2,0×D | |
skok gwintu | 0,5 mm | |
⌀ nom. DC | 2,4 mm | |
maksymalna głębokość pracy LC | 6,2 mm | |
Długość chwytu Ls | 28 mm | |
długość całkowita L | 42 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 2×D przy otworze przelotowym | |
posuw fz w stali < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | zielone | |
głębokość gwintu | 6 mm | |
Rodzaj produktu | Frez do gwintów |
Numer artykułu | 139650 M3 |