{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | G1/8 | |
powłoka | AlTiN | |
Rodzaj gwintu | G; G-LH | |
Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | |
Materiał ostrza | VHM | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
skok gwintu | 0,907 mm | |
liczba zwojów na cal | 28 | |
⌀ nom. DC | 8 mm | |
Długość skrawania Lc | 20,4 mm | |
Długość chwytu Ls | 36 mm | |
długość całkowita L | 70 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
Liczba zębów Z | 3 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2×D przy otworze nieprzelotowym; do 2xD przy otworze przelotowym | |
posuw fz w stali < 750 N/mm2 | 0,035 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | zielone | |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wewn. | |
⌀ otworu | 8 mm | |
głębokość gwintu | 19,46 mm |
Numer artykułu | 139710 G1/8 |