{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Diabolo | |
⌀ ostrzy DC | 2 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | H | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | 0 / −0,01 | |
Liczba zębów Z | 2 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,1×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HA h5 | |
długość ostrzy Lc | 3 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 35 mm | |
⌀ szyjki D1 | 1,91 mm | |
długość całkowita L | 80 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 65 HRC | 0,0029 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 65 HRC | 0,0036 mm | |
prędkość skrawania vc w stali < 65 HRC | 19 m/min | |
współczynnik korekcyjny dla vc | 1,25 | |
pierścień barwny | czerwony | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 201641 2X35 | |
EAN / GTIN | 4045197359322 |