• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Frezy trzpieniowe VHM 1 mm

Nr art.: 202267 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6527
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 3

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 1 mm
powłoka AlCrN
Materiał ostrza VHM
norma DIN 6527
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 3
Kąt linii śrubowej 30 stopni
kierunek dosuwu poziomy, ukośny i pionowy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,3×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HA z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 3 mm
długość całkowita L 50 mm
⌀ chwytu Ds 3 mm
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 0,005 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 0,006 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 202267 1
EAN / GTIN 4045197880482

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
280
Al > 10% Si:
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
70
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
70
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wymiary zbliżone do DIN 6527.
Ulepszona powłoka dla uniwersalnych zastosowań w połączeniu w stali i żeliwie.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka