{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 20 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS PM | |
norma | DIN 844 B | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k10 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 50 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 38 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 54 mm | |
⌀ szyjki D1 | 19,5 mm | |
długość całkowita L | 104 mm | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,3 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,076 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 191581 20 | |
EAN / GTIN | 4045197973825 |