{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 7,5 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS Co 8 | |
norma | DIN 327 D | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba czynnych ostrzy obwodowych Z | 2 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 10 mm | |
długość całkowita L | 60 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,016 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Frezy do rowków wpustowych |
Numer artykułu | 191070 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197099822 |