• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC 10 mm

Nr art.: 220326 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: norma zakładowa
  • typ: N
  • Kąt linii śrubowej: 46
  • Właściwości kąta linii śrubowej: nierówne

Szczegóły produktu

Dane techniczne

powłoka AlTiN
⌀ ostrzy D 10 mm
Materiał ostrza VHM
norma norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h9
Liczba ostrzy Z 5
Kąt linii śrubowej 46 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,05×D
Strategia skrawania HPC
chłodzenie wewnętrzne nie
odpowiednie uchwyty z gwintem
długość ostrzy L2 15 mm
⌀ D2 9,6 mm
Długość wysięgu L1 15 mm
długość całkowita L 20 mm
Złącze DUO-LOCK DL10
rozwartość klucza SW 8 mm
zalecany moment dokręcania 20 Nm
Szerokość sfazowania naroży przy 45° 0,3 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Średnia grubość wiórów hmaks. do frezów TPC w stali < 900 N/mm2 0,026 mm
Rodzaj produktu frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 220326 10
EAN / GTIN 4034221102997
Numer producenta DL10F1105MN1000CDA

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
700
aluminium (dające krótki wiór)
N
700
Al > 10% Si:
N
235
Stal < 500 N/mm²
P
220
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
160
Stal < 1100 N/mm²
P
120
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
30
żeliwo szare (sferoidalne)
K
130
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Mogą być stosowane jako narzędzia uniwersalne. Unikalna geometra czołowa do rampowania i frezowania obiegowego. Pierwszy wybór w zastosowaniach o krótkich wysięgach. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Pierwszy wybór w zastosowaniach o dużych wysięgach i niestabilnych warunkach mocowania. Dla wyjątkowo spokojnej pracy przy dużych wysięgach zalecamy stosowanie przedłużek z VHM.

Wskazówka:

hmaks.: Wartości podane w tabeli są wartościami maksymalnymi.
aemaks. = 0,05×D do frezowania trochoidalnego TPC.