{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
powłoka | AlTiN | |
⌀ ostrzy D | 2 mm | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
Kąt linii śrubowej | 32 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 0,5×D; 0,05×D przy obcinaniu | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
odpowiednie uchwyty | z gwintem | |
długość ostrzy L2 | 3 mm | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Długość wysięgu L1 | 3 mm | |
długość całkowita L | 20 mm | |
Złącze DUO-LOCK | DL10 | |
rozwartość klucza SW | 8 mm | |
zalecany moment dokręcania | 20 Nm | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,04 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 | 0,018 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,036 mm | |
Rodzaj produktu | frezowania |
Numer artykułu | 220317 2 | |
EAN / GTIN | 4034221140029 | |
Numer producenta | DL10F2004MN0200CDA |