{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HELISLOT | |
⌀ ostrzy DC | 160 mm | |
efektywna liczba ostrzy Zef | 9 | |
Liczba płytek skrawających | 18 | |
wykonanie chwytu | z otworem | |
maksymalna głębokość wcinania ae maks. | 51 mm | |
długość całkowita Lges | 16 mm | |
⌀ otworu uchwytu | 40 mm | |
Szerokość szczeliny ap | 12 mm | |
oznaczenie producenta | SDN D160-12-40-XN09 | |
Rodzaj produktu | Frezy tarczowe |
Numer artykułu | 227722 160/9 | |
EAN / GTIN | 7291075430844 | |
Numer producenta | 3343112 |