{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 35 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
długość całkowita Lges | 43 mm | |
gwint uchwytu M | M16 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | XDHW 10T310 | |
śruby mocujące | 219831 (15IP; 3,8 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowica frezarska wgłębna |
Numer artykułu | 211870 35/3 |