{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | TopCut | |
⌀ głowicy skrawającej D | 25 mm | |
Gatunek | HB7820 | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | W | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 42 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 0,5×D | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wielkość uchwytu | 24 mm | |
długość główki I | 32 mm | |
długość ostrzy L2 | 19 mm | |
promień naroża | 4 mm | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór | 0,22 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór | 0,28 mm | |
wykonanie chwytu | GARANT TopCut | |
Rodzaj produktu | frezowania |
Numer artykułu | 210255 25/4 | |
EAN / GTIN | 4045197607577 |