{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 5 mm | |
powłoka | DLC | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | W | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 2 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,5×D przy obcinaniu; 0,05xD przy frezowaniu kopiowym | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 6 mm | |
Promień ostrza R1 | 1 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 18 mm | |
⌀ szyjki D1 | 4,6 mm | |
długość całkowita L | 54 mm | |
⌀ chwytu Ds | 5 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór | 0,02 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w aluminium dającym krótki wiór | 0,023 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | żółty | |
Rodzaj produktu | Frez torusowy |
Numer artykułu | 206065 5/1,0 | |
EAN / GTIN | 4062406074722 |