{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 2 mm | |
powłoka | DLC | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | W | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | 0 / −0,01 | |
Liczba zębów Z | 2 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,05×D przy frezowaniu kopiowym | |
chwyt | DIN 6535 HA h5 | |
długość ostrzy Lc | 1,6 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 10 mm | |
⌀ szyjki D1 | 1,94 mm | |
długość całkowita L | 45 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w odlewach aluminiowych | 0,0036 mm | |
współczynnik korekcyjny dla vc | 1,25 | |
prędkość skrawania vc w odlewach aluminiowych | 324 m/min | |
pierścień barwny | żółty | |
Rodzaj produktu | Frezy sferyczne i kuliste |
Numer artykułu | 207022 2X10 | |
EAN / GTIN | 4045197590930 |