{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 0,3 mm | |
powłoka | DLC | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | W | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | 0 / -0,005 | |
Liczba zębów Z | 2 | |
Kąt linii śrubowej | 25 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,05×D przy frezowaniu kopiowym | |
chwyt | DIN 6535 HA h5 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 0,24 mm | |
Promień ostrza R1 | 0,15 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 1 mm | |
⌀ szyjki D1 | 0,27 mm | |
długość całkowita L | 45 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w odlewach aluminiowych | 0,016 mm | |
Czynnik korekcji ap korr | 1 | |
pierścień barwny | żółty | |
Rodzaj produktu | Frezy sferyczne i kuliste |
Numer artykułu | 207023 0,3X1 | |
EAN / GTIN | 4045197915924 |