{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 12 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 6 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,05×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | PPC | |
długość ostrzy Lc | 18,5 mm | |
Promień czynny R2 | 40 mm | |
Promień ostrza R1 | 2 mm | |
długość całkowita L | 90 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 60 HRC | 0,035 mm | |
Posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 60 HRC | 0,04 mm | |
pierścień barwny | żółty | |
Rodzaj produktu | Frezy sferyczne i kuliste |
Numer artykułu | 207523 12/40 | |
EAN / GTIN | 4062406286699 |