Frez torusowy z VHM GARANT Master Steel HPC 12/3,0 mm

Nr art.: 206354 12/3,0
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6527
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: f8
  • Właściwości kąta linii śrubowej: nierówne

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Steel
⌀ ostrzy DC 12 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma DIN 6527
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej f8
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 38 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Podziałka ostrzy nierówny
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D; 0,3×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 26 mm
Promień ostrza R1 3 mm
wysięg L1 z szyjką 36 mm
⌀ szyjki D1 11,8 mm
długość całkowita L 83 mm
⌀ chwytu Ds 12 mm
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm2 0,07 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,09 mm
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Frez torusowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 206354 12/3,0
EAN / GTIN 4045197778758

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
260
Stal < 750 N/mm²
P
240
Stal < 900 N/mm²
P
190
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
150
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
żeliwo szare (sferoidalne)
K
250
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Tolerancja: promień ostrzy R1 = ±0,01 mm.

Zaleta:

Frezy HPC z różnymi promieniami narożnymi do wszystkich zaokrągleń krawędzi.
Zoptymalizowany kształt rowka, zaszlifowanie
mimośrodowe, duże rowki wiórowe.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Steel" Zobacz wszystkie
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka