{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,05×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
Strategia skrawania | PPC | |
długość ostrzy Lc | 14,5 mm | |
Promień czynny R2 | 500 mm | |
Promień ostrza R1 | 2 mm | |
długość całkowita L | 90 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Frezy sferyczne i kuliste |
Numer artykułu | 207532 12/500 | |
EAN / GTIN | 4045197922670 |