{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 20 mm | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
⌀ D3 | 13 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 1 mm | |
Długość wysięgu L1 | 50 mm | |
długość całkowita Lges | 101 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 20 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 33 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 38 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 1,52 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 11,3 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | LOGU 0303.. | |
śruba mocująca płytki obracane | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Kąt ustawienia κ | 15 stopni | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 221955 20/3 | |
EAN / GTIN | 4960664741366 | |
Numer producenta | THN07623 |