{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 25 mm | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping | |
Strategia skrawania | HPC | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
⌀ D3 | 8 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 1,5 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap max przy geometrii LD | 3,5 mm | |
długość całkowita Lges | 35 mm | |
gwint uchwytu M | M12 | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 33 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 48 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 2,79 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 7,4 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SOMT.. | |
wielkość płytek skrawających | 10 | |
śruba mocująca płytki obracane | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
Numer artykułu | 222060 25/2 | |
EAN / GTIN | 4960664712458 | |
Numer producenta | THN07550 |