{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
grubość nominalna pierścienia | 1,6 mm | |
Gatunek | HB7720 | |
szerokość rowka W - 0,03 | 1,68 mm | |
głębokość t dla P16 / P26 | 1,25 mm | |
promień R | 0,3 mm | |
⌀ zewn. D | 16 mm | |
typ | P16 | |
Liczba ostrzy Z | 6 | |
Rodzaj produktu | Frezowanie cyrkulacyjne |
Numer artykułu | 217270 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197216670 |