Frezy trzpieniowe ćwierćokrągłe VHM HPC 0,25 mm

Nr art.: 208021 0,25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja obrysu promienia: ±0,01
  • kierunek dosuwu: poziomy

Szczegóły produktu

Dane techniczne

promień r 0,25 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja obrysu promienia ±0,01
Liczba zębów Z 3
kierunek dosuwu poziomy
chwyt DIN 6535 HA z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
mniejsza ⌀ D3 0,5 mm
większa ⌀ D2 1 mm
długość ostrzy Lc 0,25 mm
długość całkowita L 50 mm
⌀ chwytu Ds 3 mm
Frezowanie promieniowe do przodu
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,01 mm
tolerancje chwytu h6
pierścień barwny bez
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Frezy ćwierćokrągłe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 208021 0,25
EAN / GTIN 4062406103385

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
800
aluminium (dające krótki wiór)
N
600
Al > 10% Si:
N
400
Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
170
Stal < 1100 N/mm²
P
100
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Proste rowki, bez zniekształconej geometrii.
Tolerancja: r = ±0,01 mm.

Zastosowanie:

Do zaokrąglania i okrawania krawędzi.
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
    promień r (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka