Szanowni Klienci, w czwartek 9 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.
Proszę uzupełnić wszystkie wymagane pola.
Frezy VHM ćwierćokrągłe do okrawania współ- i przeciwbieżnego TiAlN
Nr art.: 208172
Nr własny produktu:
Materiał ostrza: VHM
norma: Norma zakładowa
typ: N
Tolerancja obrysu promienia: ±0,05
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu: 0,5×D przy obcinaniu
Bardzo długi chwyt. Podwójnie szlifowana głowica z profilem w kształcie ćwiartki koła. Tolerancja: wielkość = promień r±0,05 mm.
Zastosowanie:
Do zastosowania uniwersalnego w niemal wszystkich materiałach. Nowa powłoka skutecznie zapobiega powstawaniu narostów, także w aluminium i stali INOX. Do okrawania współ- i przeciwbieżnego krawędzi obrysu.