{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres ⌀ Dmin.-Dmaks. | 30 mm - 41 mm | |
długość kołnierza L2 | 7,5 mm | |
długość całkowita Lges | 85 mm | |
ø Ds chwytu ABS® | 32 mm |
Numer artykułu | 236682 30-41 | |
EAN / GTIN | 4047109262010 | |
Numer producenta | G01 71132 |