Frezy tarczowe / do cięcia z kołnierzem HSS szer. ap = 3,1 mm

Nr art.: 218428
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
1 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Opis

Wykonanie:

System wysokowydajnych frezów do cięcia złożony zamienniez kołnierza ikorzystnej cenowo blachy stalowejlub kołnierza iwysokiej precyzji odpornej na działanie temperatury blachy HSS.

Zastosowanie:

Do frezowania rowków i przecinania. Dla zapewnienia wysokiej powtarzalności wymiarów w produkcji seryjnej zaleca się stosowanie korpusów ze stali HSS.

Ważne:

Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.

Wskazówka:

Tarcza wymienna z HSS może zostać zamówiona jako wyposażenie.
Możliwość dostarczenia frezów tarczowych / do cięcia o ⌀ D do 200 mm.