{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 32 mm | |
efektywna liczba ostrzy Zef | 2 | |
wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Wymiana narzędzi | PowerCard | |
Liczba płytek skrawających | 4 | |
wysokość rowka ap | 14 mm | |
⌀ kołnierza d1 | 17 mm | |
Długość wysięgu L1 | 38 mm | |
długość całkowita Lges | 88 mm | |
⌀ chwytu Ds h6 | 20 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | SP.T 09T308 | |
śruby mocujące | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
Rodzaj produktu | Frez do rowków |
Numer artykułu | 218300 32/2 | |
EAN / GTIN | 4045197608086 |