{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNMG 120416 | |
promień naroża | 1,6 mm | |
Gatunek | HB7010-1 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | SG | |
głębokość skrawania ap | 1,5 mm - 8 mm | |
posuw f | 0,25 mm/obr. - 0,6 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 100 m/min - 375 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 250328 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197779700 | |
Numer producenta | 250328 HB7010-1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
CNMG 120416, Gatunek: HB7010-1
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
52,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
43,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
52,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
43,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 4 | 4 |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNMG 120416 | CNMG 120416 |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | Obróbka wykańczająca |
Gatunek | HB7010-1 | HB7120-1 |
Łamacz wiórów | SG | VG |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 100 m/min - 375 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |