{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNMG 120404 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | HBT020 | |
Materiał ostrza | HM | |
powłoka | TiCN | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | PM | |
głębokość skrawania ap | 0,8 mm - 5 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,45 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 100 m/min - 280 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 250196 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256135 | |
Numer producenta | 250196 HBT020 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
CNMG 120404, Gatunek: HBT020
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
31,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie
od
1
szt.
52,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
43,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 4 | 4 |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNMG 120404 | CNMG 120404 |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | Obróbka zgrubna i wykańczająca |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | w niewielkim stopniu nieciągły |
Zastosowanie główne | P | P |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 100 m/min - 280 m/min | 120 m/min - 350 m/min |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |