{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla profilu radełkowania | RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15° | |
szerokość chwytu | 16 mm | |
wysokość chwytu | 16 mm | |
do ⌀ radełkowania d1 | 15 mm | |
do szerokości radełkowania b | 4 mm | |
do otworów radełek ⌀ d2 | 8 mm | |
zakres roboczy | 3 mm - 50 mm | |
tulejka z HM, nakładka i śruba krążka do radełkowania nr | 299920 4 | |
Rodzaj produktu | Narzędzie do radełkowania |
Numer artykułu | 290238 16 | |
Numer producenta | 31000681 |