{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do przewodów o przekroju | 0,14 mm2 - 6 mm2 | |
długość całkowita | 250 mm | |
dostępna wymuszona blokada | tak | |
wskaźnik cyfrowy | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce zaciskowe |
Numer artykułu | 729540 6,0 | |
EAN / GTIN | 4003773071594 | |
Numer producenta | 97 52 65 A |