{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 440 mm | |
Rozstaw | 68 mm | |
⌀ rury | 1.1/2 cal | |
kąt szczęk | 45 stopni | |
metoda wykonania | całe kute | |
obróbka cieplna szczęki | hartowane indukcyjnie | |
materiał szczypiec | Stal chrom-wanad | |
szczęka S | tak | |
kształt szwedzki | tak | |
Rodzaj produktu | Kleszcze do rur i pomp wodnych |
Numer artykułu | 810740 1.1/2 | |
EAN / GTIN | 4005887265401 | |
Numer producenta | 87100015 |