{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | Obcinak do rur RAPID 14000+2 | |
⌀ krążków tnących | 25 mm | |
szerokość krążka tnącego | 14 mm | |
otwór w krążku tnącym | 7,6 mm | |
do rur o ⌀ zewn. | 1/8 − 1.1/4 cal | |
liczba rolek prowadzących | 2 | |
liczba krążków tnących | 1 | |
Rodzaj produktu | Obcinaki do rur |
Numer artykułu | 815001 1.1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754329700 | |
Numer producenta | 60030000 |