• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Szczypce tnące boczne, chromowane izolowane zanurzeniowo wg VDE 160 mm

Nr art.: 725335 160
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 160 mm
do cięcia miękkiego drutu do ⌀ 4 mm
do cięcia twardego drutu do ⌀ 2 mm
norma DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Uchwyt izolowane zanurzeniowo
metoda wykonania Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).
materiał Specjalna stal narzędziowa
powierzchnia chromowane
mocne szczypce tnące boczne nie
z dołączaną sprężyną rozwierającą nie
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 725335 160
EAN / GTIN 4003773018155
Numer producenta 70 07 160

Opis

Wykonanie:

Smukły kształt, ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).
Szczypce chromowane, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym, izolowane zanurzeniowo
Izolacja wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 do prac pod napięciem do 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.