• Ten produkt został wycofany z produkcji i wkrótce nie będzie już częścią naszego asortymentu.

Szczypce tnące środkowe 250 mm

Nr art.: 725800 250
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 250 mm
do cięcia miękkiego drutu do ⌀ 5 mm
do cięcia twardego drutu do ⌀ 3,8 mm
do cięcia drutu fortepianowego do ⌀ 3,5 mm
norma DIN ISO 5743
Uchwyt powlekane tworzywem sztucznym.
główka proste
metoda wykonania Ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 64 HRC
materiał Stal wysokowydajna chromowo-wanadowa
powierzchnia Szczypce czernione, główka polerowana.
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 725800 250
EAN / GTIN 4003773034070
Numer producenta 74 91 250

Opis

Wykonanie:

Szczególnie mocne szczęki z indukcyjnie hartowanymi ostrzami. Twardość ostrzy ok. 64 HRC. Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Zaleta:

Nakład siły mniejszy w porównaniu ze szczypcami tnącymi bocznymi o tej samej długości.

Norma:

DIN ISO 5743.

Materiał:

Stal wysokowydajna chromowo-wanadowa, kuta i wielostopniowo hartowana w oleju.