Mocne szczypce tnące, boczne, polerowane, ze sprężyną rozwier. 180 mm

Nr art.: 725230 180
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość całkowita 180 mm
do cięcia miękkiego drutu do ⌀ 3,8 mm
do cięcia twardego drutu do ⌀ 2,7 mm
do cięcia drutu fortepianowego do ⌀ 2,2 mm
norma DIN ISO 5749
Uchwyt grubościenne nasadki
metoda wykonania Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC).
materiał Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia czernione, główka polerowana
mocne szczypce tnące boczne nie
z dołączaną sprężyną rozwierającą tak
Rodzaj produktu Szczypce tnące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 725230 180
EAN / GTIN 4003773060192
Numer producenta 74 12 180

Opis

Wykonanie:

Mocna główka z dodatkowo hartowanymi indukcyjnie ostrzami (ok. 64 HRC). Przegub nakładany. Z wyłączaną sprężyną rozwierającą.
Szczypce atramentowane na czarno, główka polerowana, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału. Wysoka wydajność cięcia dzięki optymalnemu przełożeniu dźwigni.

Norma:

DIN ISO 5749.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.