Zestaw sprężyn 2 sztuk, Typ: 95

Nr art.: 749610 95
Ustaw cenę 2 Sztuka (PLN 3,98 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sprężyna nr 1 = ⌀ 6 mm
sprężyna nr 1 = długość 35 mm
sprężyna nr 2 = ⌀ 4 mm
sprężyna nr 2 = długość 18 mm
liczba sprężyn 2
Rodzaj produktu sprężyna

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 749610 95
EAN / GTIN 4049002084034
Numer producenta R439 129-3

Opis

Pasuje do:

punktaków automatycznych nr 749500 (do katalogu 40).

Pasuje do:

punktak: wielk. 95