• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Ostrza odłamywane, zestaw 10 szt., 9 mm, kaw. wierzchołkowy 30° „experience” 10

Nr art.: 844916 10
Ustaw cenę 10 Sztuka (PLN 1,62 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
381 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość grotu 73 mm
szerokość grotu 9 mm
grubość grotu 0,4 mm
liczba odłamywanych odcinków ostrzy 7
liczba ostrzy 10
Rodzaj produktu Grot

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 844916 10
EAN / GTIN 2050001962393
Numer producenta 1720.0400

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne ostrze Lutz® experience – rozwiązanie do wszystkich prac związanych z obróbką skrawaniem.
Ostrze z kątem wierzchołkowym 30°, 7-częściowe do precyzyjnego i dokładnego cięcia.

Pasuje do:

Nóż uniwersalny nr 844900; 844905; 844920; 844955; 845022; 845037.