• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Elementy mocujące, pokrętło z przetyczką 16/100

Nr art.: 377151 16/100
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
⌀ otworu 16 mm
wersja stałe
maks. wysokość mocowania 200 mm
wysięg 100 mm
Rodzaj produktu Zwornica

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 377151 16/100
EAN / GTIN 4008158038704
Numer producenta TW16-20-10K

Opis

Wykonanie:

Pokrętło z przetyczką z zaokrąglonymi końcami.

Zaleta:

  • montaż na stole spawalniczym bez użycia narzędzi
  • do różnych zastosowań, z regulacją bezstopniową
  • komfortowe, pewne, dokładne i indywidualne mocowanie.