{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 250 mm | |
rozstawu | 3/8 – 1.1/4 cal | |
rozstawu | 10 mm - 32 mm | |
norma | DIN ISO 5743 | |
Rodzaj produktu | Kleszcze do instalacji sanitarnych |
Numer artykułu | 813600 250 | |
EAN / GTIN | 4003773054566 | |
Numer producenta | 87 41 250 |