{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 10 Nm | |
kierunek dociągania | Dokręcanie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±0,5 % | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
złącze | Złącze USB | |
rozdzielczość | 0,01 Nm | |
zakres pomiarowy | 1 Nm - 10 Nm | |
szerokość wskaźnika | 147 mm | |
wysokość wskaźnika | 79 mm | |
głębokość wskaźnika | 280 mm | |
masa | 5 kg | |
uchwyt czworokątny | 3/8 cal; 1/4 cal | |
uchwyt 6-kątny | 5/16, 1/4 i 5/32 cal | |
zasilanie energią | zasilanie solarne | |
Rodzaj produktu | Przyrząd do kontroli momentu obrotowego |
Numer artykułu | 654395 10 | |
Numer producenta | TTT-300C1 |