Elektroniczne przyrządy do kontroli momentu obrotowego

Nr art.: 654413
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo i w lewo
  • złącze: Złącze USB
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Opis

Wykonanie:

Do użycia z mechanicznymi oraz cyfrowymi markowymi kluczami dynamometrycznymi (nie HCT) i wkrętakami, ustawianie i sprawdzanie prawo- i lewoskrętnych kluczy i wkrętaków dynamometrycznych z wyzwalaczem i wskaźnikiem.
  • Wyświetlacz: Duży, kontrastowy wyświetlacz TFT 2,8 cala z podwójną skalą zapewniający stabilny kąt widzenia. Ze wskaźnikiem pamięci.
  • Miejsce w pamięci: 1000 wartości pomiarowych ze znacznikiem czasu (wraz z datą i godziną) i 20 programowanych przypadków testowych.
  • Tryby: Wyświetlanie ciągłe (Track), rozpoznawanie punktu przegięcia (First-Peak) i wskazania wartości szczytowej (Peak-Hold).
  • Mocowanie: można mocować do płaskich powierzchni (stoły, ściany itp.) za pomocą 4 śrub (M10).
  • 3 gniazda do bezpiecznego magazynowanych adapterów (kształtka powiększająca).
  • Wyjście danych: Przez gniazdo USB-C. Dane można wyeksportować jako plik .csv.
  • Ochrona hasłem: możliwa jako ochrona przed nieuprawnionym dostępem w menu (hasło główne) oraz do zabezpieczenia przypadków testowych. Ponadto użytkownik ma możliwość wprowadzenia takiego ustawienia, aby kontynuacja pracy przy nieprawidłowym przeprowadzeniu przypadku testowego była możliwa wyłącznie po podaniu hasła.
  • Sygnały ostrzegawcze: optyczne (zmiana koloru na wyświetlaczu) oraz akustyczne (brzęczyk). odczuwalne (wibracje), optyczne (zmiana koloru na wyświetlaczu) oraz akustyczne (brzęczyk). Akustyczny sygnał ostrzegawczy można indywidualnie dezaktywować.
  • Klasa ochrony IP40
  • Języki: niemiecki, angielski, hiszpański, włoski, francuski.
  • Ustawienia fabryczne: Możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych.
  • Wskazanie wersji oprogramowania wraz z numerem seryjnym i datą ostatniej kalibracji. Datę następnej kalibracji można ustawić na przyrządzie do pomiaru momentu obrotowego.

Jednostki miary: Nm, lbfft, lbfin.

Klasa dokładności:

W prawo i w lewo: +/- 1%.

W dostawie:

Kabel danych USB-C (1,8 m), zasilacz, adaptery krajowe (typu A, C, G oraz I), certyfikat zgodności. Z wytrzymałą walizką z tworzywa sztucznego.

Wskazówka:

Pasujące adaptery dodatkowe są dostępne pod nr 649550 i nr 650006.