Utförande:
För användning av mekaniska och digitala märkesmomentnycklar (inte HCT) och skruvdragare, inställning och kontroll av utlösande, visande. höger och vänstergående momentnycklar och skruvdragare.
- Display: Stor, konstrastrikt lysande blickvinkelstabil 2,8 tum TFT-display med dubbelskala. Med minnesindikator.
- Minnesutrymme: 1000 mätvärden med tidsstämpel (inkl. datum och tid) och 20 konfigurerbara testfall.
- Lägen: Medlöpande visning (spår), brytpunktidentifiering (First-Peak) och visning av toppvärde (Peak-Hold).
- Montering: Kan fästas på plana ytor (bord, vägg etc.) med 4 skruvar (M10).
- 3 fack för säker förvaring av adaptrar (förstoringsdel).
- Datautgång: Möjlig via USB-C. Uppgifterna kan exporteras som .csv-fil.
- Lösenordsskydd: kan användas för att skydda mot obehörig åtkomst till menyn (masterlösenord) och för att säkra testfall. Dessutom kan man ställa in att fortsatt arbete efter ett ej korrekt genomfört testfall inte får ske förrän lösenordet har matats in.
- Varningssignalerna är optiska (färgskiftning på displayen) och akustiska (summer). Förvarningstidpunkten kan ställas in individuellt. Den akustiska varningssignalen kan avaktiveras om så önskas.
- Kapslingsklass IP40
- Språk: Tyska, engelska, spanska, italienska, franska.
- Fabriksinställning: Återställning till fabriksinställningar är möjlig.
- Visning av programversion med serienummer och datum för senaste kalibrering. Datum för nästa kalibrering kan ställas in på vridmomentprovaren.
Måttenheter: Nm, lbfft, lbfin.
Noggrannhet:
Medurs och moturs: +/- 1 %.
Leveransinnehåll:
USB-C-datakabel (1,8 m), nätdel, landsadapter (typ A, C, G och i), överensstämmelseintyg. Inklusive stabil plastväska.
Anmärkning:
Matchande tilläggsadaptrar finns under nr
649550 och nr
650006.