{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
narzędzie wymienne | Końcówka wymienna | |
szerokość b | 22 mm | |
wysokość h | 13,6 mm | |
Seria | 725B | |
obciążenie ciągłe | 40 Nm | |
liczba zębów | 22 | |
wymiar S | 17,5 mm | |
chwyt trzpieniowy | 9×12 mm | |
gniazdo bitów | 1/4 cal | |
materiał | Stal stopowa chromowa | |
grzechotki przełączalne | tak | |
narzędzie z funkcją grzechotki | tak | |
Rodzaj produktu | Grzechotki do nasadek bitów |
Numer artykułu | 657940 1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754140794 | |
Numer producenta | 58255004 |