{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 1 000 Nm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±4 % | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
długość całkowita L | 1 449 mm | |
zakres momentu obrotowego | 300 Nm - 1 000 Nm | |
Zakres momentów obrotowych | 200 lbfft - 750 lbfft | |
podziałka skali, 1 kreska = | 20 Nm | |
masa | 7 900 g | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1 cal | |
wskaźnik | analogowy | |
sygnalizacja rozłączenia | dotykowy | |
Zasada zadziałania | wyzwolenie mechaniczne na długim odcinku | |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | |
Technika pomiarowa | mechaniczny | |
funkcja łamania | tak | |
wskazówka bierna | nie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm; lbfft | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 657755 1000-1 |